12v led ライトのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
2,586件の「12v led ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12v led 投光器」、「led dc12v 照明」、「12V 照明」などの商品も取り扱っております。
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状 角型 寸法(mm) 105×105 質量(g) 約680 タイプ 12V/24V共用 保護等級 (防水)IPX8 色温度(K) 7000 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC10-30V 明るさ(Lm) 3840 照射角 45° LED使用数(個) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品 専用レンズカバー・両面テープ 材質 本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 200 消費電流(mA) 20 コード 太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質 (ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm) 107 高さ(mm) 133 材質(本体) アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g) 905 奥行(mm) 65 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED 最大消費電力(W) 48 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67 コード長さ(cm) 45 材質(レンズ) アクリル 防水仕様 IP67 LED使用数(個) 16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×133×65 電球の種類 LED
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm) 約48 電源電圧(V) DC12
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm) 105×8×6 電圧(V) DC12~DC36 長さ(cm) (配線)約80 防塵防水性能 IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品 ステー・ボルト 材質(本体) アルミ製 本体質量(g) 約470 消費電力 36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 79×163×64 防塵防水性能 IP67 配線長 約220mm LED CREEチップ 12pcs x3w 動作電圧 DC 10-30V 12v 24v 適合車種 汎用 LED寿命(時間) 約50000以上 LED使用数(個) 6 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g) 500 入力電圧(V) DC12-24 最大消費電力(W) 24 防塵防水性能 IP67 光束(Lm) 1560/24W仕様(3W×8個) 照射角 60° LED使用数(個) 8 電球の種類 LED
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質 本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格 DC24V時 約140mA ボルト(mm) Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V) DC12 サイズ Φ5(拡散砲弾型レンズ) 消費電流(mA) 14
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状 角型 寸法(mm) 108×108 高さ(mm) 127 材質(本体) アルミ 質量(g) 393 奥行(mm) 35 光源 LED 防塵防水性能 IPX7 材質(レンズ) PMMA 動作電圧 DC10V~DC30V 明るさ(Lm) 1200 照射角 60° LED使用数(個) 5 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状 角型 寸法(mm) 160×45 質量(g) 196 タイプ 12V/24V共用 色温度(K) 7000 防塵防水性能 IPX8 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC10-30V 明るさ(Lm) 1440 照射角 45° LED使用数(個) 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IPX8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質 本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm) 85 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED コード径(Φmm) 9 色温度(K) 6000 LED色 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm) 40 防水保護等級 IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類 LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V) 12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm) Φ83×33 定格電流(A) DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13 使用電圧範囲(V) DC12~80
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 形状 角型 寸法(mm) 110×110 質量(g) 389 タイプ 12V/24V/48V共用 保護等級 (防水)IPX8 色温度(K) 7000 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC12-48V 明るさ(Lm) 2160 照射角 45° LED使用数(個) 9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質 本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm) 25×75×15 ねじピッチ(mm) 60~70 防塵防水性能 IP67 動作電圧(V) DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様 DC12V車専用、防水 セット内容 防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm) (LED)15 消費電流(mA) 20 コード 60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm) (マウント)17 取付板厚(mm) MAX3 防水保護等級 IPX6相当
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力 DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V) DC9~DC36 定格出力(W) 12 光源 LED 色温度(K) 6000 LED使用数(個) 4 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品 角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1 形状 角型 材質(本体) 樹脂 電圧(V) 10-30 光源 LED 防塵防水性能 IP67/IP69K 材質(レンズ) ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級 IP67/IP69K 電球の種類 LED
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm) 30 ねじ径(Φmm) 4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)